Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARTING 09120082633 Industrial Rectangular Connector Insert, Q, Spring-Clamp, Male, 16 A Current Rating | CR3TNA 793X03

HARTING 09120082633 Teollisuuden suorakaiteen muotoinen liitinsisäke, Q, jousiliitin, uros, 16 A virtaluokitus

Varastossa
Tuote: CR3TNA Malli: 09120082633Ristiviite: 793X03

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€48.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HARTING 09140013011 Han-moduulisovitin, Han-moduuli, uros, harmaa, polykarbonaatti, -40 °C - 85 °C | CR3RAW 793x18 09140013011Sovitin€13.91
HARTING 09140014623 Han RJ45 -moduulisovitin, Han-moduuli, uros, harmaa, polykarbonaatti, 500 min paritussyklit | CR3RAX 793x21 09140014623Sovitin€11.38
HARTING 09140013111 Han-moduulisovitin, Han-moduuli, naaras, harmaa, polykarbonaatti, -40 °C - 85 °C | CR3RBL 793x20 09140013111Sovitin€13.78
HARTING 09100053106 Teollinen suorakulmainen liitin, 1A, puristus, naaras, 10 A Nykyinen luokitus | CR3TEZ 793WY1 09100053106liite€10.28
HARTING 09100053101 Teollinen suorakulmainen liitin, 1A, puristus, naaras, 10 A Nykyinen luokitus | CR3TFA 793WY0 09100053101liite€10.11
HARTING 09100033106 Teollinen suorakulmainen liitin, 1A, puristus, naaras, 10 A Nykyinen luokitus | CR3TFB 793WX3 09100033106liite€12.14
HARTING 09100033101 Teollinen suorakulmainen liitin, 1A, puristus, naaras, 10 A Nykyinen luokitus | CR3TFC 793WX2 09100033101liite€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTING 09120082633 Teollisuuden suorakaiteen muotoinen liitinsisäke, Q, jousiliitin, uros, 16 A virtaluokitus
€48.71 / yksikkö