HARTELL SC-1AX-115/230 lauhdepumppu, 115/230V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, 45 jalkaa Pään koko, apukytkin | CF3QED 851123

HARTELL SC-1AX-115/230 lauhdepumppu, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, 45 jalkaa, pään koko, apukytkin

Varastossa
Tuote: CF3QED Malli: SC-1AX-115/230Ristiviite: 851123

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,866.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhteenpoistopumppu
Pään koko45'
Korkeus19 "
HP1/2
Sisääntulon koko1-1 / 2 "FNPT
Tulovirta3.7 / 7.46A
Pituus12 "
Käyttölämpötila.212 astetta F
Dia ulkopuolella.3/4 "FNPT
Pumpun kierrosluku3450
Säiliön kapasiteetti4 gal
Säiliön materiaaliValettu alumiini
TyyppiLisäkytkimellä
Jännite115 / 230V
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupallinen kondenssipumppu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTyyppiHPTulovirtaHinta
HARTELL SC-1A-115/230 lauhdepumppu, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, 45 jalkaa Pään koko | CF3QEC 851068 SC-1A-115/230115 / 230VIlman apukytkintä1/23.7 / 7.46A€1,787.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL SC-1AX-115/230 lauhdepumppu, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, 45 jalkaa, pään koko, apukytkin
€2,866.33 / yksikkö