HARTELL SC-1A-sarjan lauhdepumput


Hartell SC-1A -höyrylauhdepumput sopivat ihanteellisesti käytettäväksi höyrykattiloissa, joissa kuumaa höyryä tuotetaan kattiloiden avulla ja pumpataan suurten rakennusten tai tilojen eri osiin. Lämpö toimitetaan yksittäisille alueille patterien avulla. Lauhteen palautusjärjestelmiä käytettäessä lauhde (vesi) kerääntyy automaattisesti ja tuodaan takaisin olemassa olevaan kattilaan saman lämmitysprosessin toistamiseksi uudestaan ​​ja uudestaan, mikä tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun....Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 19 " , Imuaukon koko: 1-1 / 2 "FNPT , Pituus: 12 " , Käyttölämpötila: 212 astetta F , Ulkoläpimitta: 3/4 "FNPT , Leveys: 12 "
TyyliMalliJänniteTyyppiHPTulovirtaHinta (ei alv)
A
SC-1A-115/230
115 / 230VIlman apukytkintä1/23.7 / 7.46A€1,787.25
Tarjouspyyntö
A
SC-1AX-115/230
115 / 230VLisäkytkimellä1/23.7 / 7.46A€1,772.23
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Prosessiin kuuluu keskuskattila, joka lämmittää vettä, kunnes siitä tulee höyryä.
  • Höyry (paineensa kuljettama) kulkee putkien läpi ja toimittaa lämpöä rakennuksen läpi pattereiden kautta.
  • Kun höyry jäähtyy, siitä tulee kondensaattia (vettä) ja se valuu kattilaan uudelleen käytettäväksi.

Ominaisuudet

  • Niissä on neljän gallonan valettu alumiinisäiliö, joka kerää kondenssiveden takaisin paluulinjaan, josta se voidaan syöttää takaisin kattilaan.
  • Niissä on kaksijännitemoottori (115 / 230 V), joka tuottaa maksimivirtausnopeuden 4200 gallonaa/h.
  • Nämä kaupalliset pumput on integroitu öljyä ja kemikaaleja kestävillä elementeillä pumpun käyttöiän pidentämiseksi, ja ne kestävät enintään 212 asteen lämpötilaa.
  • Ne on höyrysuljettu kestämään jopa 2000 EDR:n (480,000 40 BTU) höyrynkestoa ja mahdollistavat käyttökelpoiset nostot XNUMX jalkaan (enintään).

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat patterit?

Patterit on suunniteltu siirtämään lämpöenergiaa väliaineesta toiseen lämmitystä ja jäähdytystä varten.

Mikä on sisäisen kytkentärasian tarkoitus?

SC-1A-sarjan sisäinen kytkentärasia auttaa suojaamaan sähköliitännät ulkoisilta tekijöiltä, ​​mikä vähentää vahingossa tapahtuvien sähköiskujen mahdollisuuksia.

Mikä on moottorin laakereiden tehtävä?

Näissä pumpuissa on moottorin laakerit, jotka estävät höyryn ja veden roiskeita ja tarjoavat pidemmän moottorin käyttöiän.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?