HARTELL SC-1A-115/230 lauhdepumppu, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, 45 jalkaa Pään koko | CF3QEC 851068

HARTELL SC-1A-115/230 lauhdepumppu, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, 45 jalkaa. Pään koko

Tuote: CF3QEC Malli: SC-1A-115/230Ristiviite: 851068
€1,787.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhteenpoistopumppu
Pään koko45'
Korkeus19 "
HP1/2
Sisääntulon koko1-1 / 2 "FNPT
Tulovirta3.7 / 7.46A
Pituus12 "
Dia ulkopuolella.3/4 "FNPT
Pumpun kierrosluku3450
Säiliön kapasiteetti4 gal
Säiliön materiaaliValettu alumiini
TyyppiIlman apukytkintä
Jännite115 / 230V
Leveys12 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupallinen kondenssipumppu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTyyppiHPTulovirtaHinta
HARTELL SC-1AX-115/230 lauhdepumppu, 115/230V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, 45 jalkaa Pään koko, apukytkin | CF3QED 851123 SC-1AX-115/230115 / 230VLisäkytkimellä1/23.7 / 7.46A€1,772.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL SC-1A-115/230 lauhdepumppu, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, 45 jalkaa. Pään koko
€1,787.25 / yksikkö