Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. D19-1500 Dowel Pin, 3/16 Size, 10Pk | AB3KNP 1TY80

RICHARD MANNO CO. D19-1500 vaarnatappi, koko 3/16, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB3KNP Malli: D19-1500Ristiviite: 1TY80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€21.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1876 - 0.1878 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)4000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusC36
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. D19-1500 vaarnatappi, koko 3/16, 10 pk
€21.91 /pakkaus