Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES VM130OR Tarranauharulla 6 tuumaa W 180 jalkaa | AB6JJK 21U173

HARRIS INDUSTRIES VM130OR merkintäteippirulla 6 tuuman leveys 180 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB6JJK Malli: VM130ORRistiviite: 21U173

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDelineator-teippi
VäriOranssi
Pituus180ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-175 astetta F
Shaperulla
Paksuus6 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HARRIS INDUSTRIES VM120OR -nauharulla 1 tuumaa W 180 jalkaa | AB6JJF 21U169 VM120OR1"€9.75
HARRIS INDUSTRIES VM122OR 2-tuumaisen teippirullan pituus 180 jalkaa | AB6JJG 21U170 VM122OR2"€20.69
HARRIS INDUSTRIES VM124OR Tarranauharulla 3 tuumaa W 180 jalkaa | AB6JJH 21U171 VM124OR3"€31.19
HARRIS INDUSTRIES VM126OR -nauharulla 4 tuumaa W 180 jalkaa | AB6JJJ 21U172 VM126OR4"€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES VM130OR merkintäteippirulla 6 tuuman leveys 180 jalkaa pituus
€55.73 / yksikkö