Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB24654Y Nauhanauha keltainen 2 tuuman leveys | AF4AWH 8NE98

HARRIS INDUSTRIES LB24654Y Nauhanauha keltainen 2 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AF4AWH Malli: LB24654YRistiviite: 8NE98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
VäriKeltainen
Pituus54ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HARRIS INDUSTRIES DA3 -nauhanauha, keltainen 4 tuuman leveys | AF3PDY 8ADT3 DA34"€14.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB24654Y Nauhanauha keltainen 2 tuumaa leveä
€8.15 / yksikkö