Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB132333 Tarra 7/8 tuuman leveys 7/8 tuuman H - 500 kpl pakkaus | AF3YGC 8F744

HARRIS INDUSTRIES LB132333 Tarra 7/8 tuumaa leveys 7/8 tuumaa H - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YGC Malli: LB132333Ristiviite: 8F744
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
€23.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus7 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.92
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES LB132292 Tarra 7/8 tuuman H 2-7 / 8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YFN 8F583 LB132292Keltainen / MustaItsekiinnittyvä vinyyli2.875 "500€22.97
HARRIS INDUSTRIES LB132307 Tarra 2-7 / 8 tuuman leveys 7/8 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AF3YFP 8F584 LB132307Musta / keltainenItsekiinnittyvä vinyyli2.875 "500€24.48
HARRIS INDUSTRIES LB132326 Tarra 7/8 tuuman H 7/8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YFX 8F738 LB132326Violetti / keltainenPaperi7 / 8 "500€23.11
HARRIS INDUSTRIES LB132329 Tarra 7/8 tuuman H 7/8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YFY 8F740 LB132329Valkoinen / PunainenItsekiinnittyvä vinyyli7 / 8 "500€23.11
HARRIS INDUSTRIES LB132336 Tarra 7/8 tuuman H 7/8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YGA 8F742 LB132336Musta / keltainenItsekiinnittyvä vinyyli7 / 8 "500€23.11
HARRIS INDUSTRIES LB132323 Tarra 7/8 tuumaa H 7/8 tuumaa leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YGB 8F743 LB132323Keltainen / MustaItsekiinnittyvä vinyyli7 / 8 "500€23.11
HARRIS INDUSTRIES LB132310 Tarra 2-7/8 tuumaa Leveys 7/8 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AF3YGD 8F745 LB132310Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli2.875 "500€24.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB132333 Tarra 7/8 tuumaa leveys 7/8 tuumaa H - 500 kpl pakkaus
€23.11 /pakkaus