Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES DA3 -nauhanauha, 4 tuuman leveä | AF4XDR 9NNX1

HARRIS INDUSTRIES DA3 Banding Teippi Vihreä 4 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AF4XDR Malli: DA3Ristiviite: 9NNX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
VäriVihreä
Pituus54ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HARRIS INDUSTRIES DA2 -nauhanauha, 2 tuuman leveä | AF3PDV 8ADR2 DA22"€8.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES DA3 Banding Teippi Vihreä 4 tuumaa Leveys
€14.63 / yksikkö