Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS KH1135 messinkinen erikoiskaasusylinterin säädin, kaksivaiheinen, Fnpt | AF9KJX 30AA48

HARRIS KH1135 messinkinen erikoiskaasusylinterin säädin, kaksivaiheinen, Fnpt

Varastossa
Tuote: AF9KJX Malli: KH1135Ristiviite: 30AA48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,011.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoiskaasusäädin
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.08
Toimitus0 - 15 psi
Toimituspaineen alue0 - 15 psi
Kalvomateriaali316L Stainless Steel
KaasupalveluArgoni, helium, typpi
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineen30 PSI
TuloliitäntäCGA-580
Maks. Tulopaine3000 psig
Liitäntä1/4 "FNPT-kalvoventtiili 1/4" -putkiliitännällä
Kokonaispituus8.25 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaKaksi
Syöttöpainemittari4000 psig

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8481100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erittäin puhdas messinkinen barstock-säädin jatkuvan toimituspaineen aikaansaamiseksi; ihanteellinen näytteenottojärjestelmäkaasuille, prosessianalysaattorikaasuille, kaasukromatografialle, EPA-protokollakaasuille sekä laserkaasu- ja päästöjenseurantajärjestelmille
    • Sisältää etupaneelin kiinnityksen ja yksiosaisen kapseloidun istuimen, jossa on sintrattu suodatin istuimen suojaamiseksi hiukkasista
    • 316 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvo saastumisen poistamiseksi diffuusiosta tai kaasuttamisesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäMateriaaliMaks. TulopaineHinta
HARRIS KH1000 -kaasusäädin 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiHiilidioksidi30 PSICGA-320Kromattu messinki3000 psi€486.07
HARRIS KH1001 -kaasusäädin 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiHiilidioksidi100 PSICGA-320Kromattu messinki3000 psi€484.92
HARRIS KH1002 -kaasusäädin 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiHiilidioksidi200 PSICGA-320Kromattu messinki3000 psi€471.57
HARRIS KH1003 -kaasusäädin 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiVety30 PSICGA-350Kromattu messinki3000 psi€486.07
HARRIS KH1004 Kaasusäädin 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiVety100 PSICGA-350Kromattu messinki3000 psi€493.34
HARRIS KH1005 -kaasusäädin 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiVety200 PSICGA-350Kromattu messinki3000 psi€471.57
HARRIS KH1006 -kaasusäädin 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiVety400 PSICGA-350Kromattu messinki3000 psi€530.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS KH1135 messinkinen erikoiskaasusylinterin säädin, kaksivaiheinen, Fnpt
€1,011.20 / yksikkö