Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS KH1003 -kaasusäädin 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477

HARRIS KH1003 Kaasunsäädin 401c H2 350 Cga 0-15 Psi

Varastossa
Tuote: AD6PMK Malli: KH1003Ristiviite: 46Z477

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€518.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoiskaasusäädin
Rungon halkaisija2.125 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
CGA-liitäntä350
SylinterikaasuH2
Toimitus0-15 PSI
Toimituspaineen alue0-15 PSI
KalvomateriaaliNeopreeni
Virtausnopeus600 SCFH (ILMA)
KaasupalveluVety
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineen30 PSI
TuloliitäntäCGA-350
Tulomittari4,000 PSIG
MateriaaliKromattu messinki
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä1/4 "letkuliitin
Kokonaispituus5.13 "
Paineluokitus3,000 PSIG
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäMateriaaliMaks. TulopaineHinta
HARRIS KH1000 -kaasusäädin 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiHiilidioksidi30 PSICGA-320Kromattu messinki3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 -kaasusäädin 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiHiilidioksidi100 PSICGA-320Kromattu messinki3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 -kaasusäädin 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiHiilidioksidi200 PSICGA-320Kromattu messinki3000 psi€503.12
HARRIS KH1004 Kaasusäädin 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiVety100 PSICGA-350Kromattu messinki3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 -kaasusäädin 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiVety200 PSICGA-350Kromattu messinki3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 -kaasusäädin 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiVety400 PSICGA-350Kromattu messinki3000 psi€574.94
HARRIS KH1007 -kaasusäädin Ar / n2 / he 580 Cga 0-15 Psi | AD6PMP 46Z481 KH1007600 SCFH (ILMA)2.125 "Kromattu messinkiArgoni, helium, typpi30 PSICGA-580Kromattu messinki3000 psi€518.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS KH1003 Kaasunsäädin 401c H2 350 Cga 0-15 Psi
€518.60 / yksikkö