Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 425-125-320 Säädin 0-125 Psi | AE4JGP 5KZ48

HARRIS 425-125-320 Säädin 0-125 Psi

Varastossa
Tuote: AE4JGP Malli: 425-125-320Ristiviite: 5KZ48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija2.75 "
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä320
CGA-liitäntä9/16 "-18 (M) RH
Tilavuuskerroin0.170
SylinterikaasuHiilidioksidi
Toimituspaineen alue0 - 125 psi
KaasupalveluHiilidioksidi
Mittarin koko2.5
Mittaa toimituspaineen200
TuloliitäntäCGA-320
Tulomittari4000 psi
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä9/16 "-18 M suhteellinen kosteus
Kokonaispituus6.75 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiYksivaiheinen sylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäTulomittariHinta
HARRIS 3100211 Säädin / virtausmittari Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Virtausmittarin säädin-1.5-Argoni, hiilidioksidi4000 PSIGCGA-580-€472.89
HARRIS 301-AR60-580 säätimen virtausmittari | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Virtausmittarin säädin--TeräsArgon0-60 CFHCGA-5800 - 4000 psi€310.89
HARRIS 301-CD60-320 Säätimen virtausmittari | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Virtausmittarin säädin--TeräsHiilidioksidi0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€311.84
HARRIS 25-15C-300 säädin asetyleeni | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiAsetyleeni30CGA-300400 psi€326.48
HARRIS 25-15C-510 Säädin asetyleeni | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiAsetyleeni30CGA-510400 psi€328.98
HARRIS 25-50C-510P-säädin propaani | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PpainesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinki-60CGA-510P400 psi€373.71
HARRIS 25GX-145 säätimen happi | AE4JGG 5KZ41 25GX-145painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiHappi150CGA-5404000 psi€326.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 425-125-320 Säädin 0-125 Psi
€367.29 / yksikkö