Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 301-AR60-580 säätimen virtausmittari | AE4JGB 5KZ36

HARRIS 301-AR60-580 säätimen virtausmittari

Varastossa
Tuote: AE4JGB Malli: 301-AR60-580Ristiviite: 5KZ36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin säädin
Rungon materiaaliTeräs
CGA-liitäntä580
CGA-liitäntä5/8 "-18 (F) RH
Tilavuuskerroin0.080
SylinterikaasuArgon
Toimitus0-60 cfh
Toimituspaineen alue0 - 4000 psi
KaasupalveluArgon
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineen0-60 CFH
TuloliitäntäCGA-580
Tulomittari0 - 4000 psi
Liitäntä5/8 "-18 F suhteellinen kosteus
Säätimen kapasiteettiKevyestä raskaaseen käyttöön
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari0 - 4000 psi
TyyppiVirtausmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäTulomittariHinta
HARRIS 3100211 Säädin / virtausmittari Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Virtausmittarin säädin-1.5-Argoni, hiilidioksidi4000 PSIGCGA-580-€467.53
HARRIS 301-CD60-320 Säätimen virtausmittari | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Virtausmittarin säädin--TeräsHiilidioksidi0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€304.57
HARRIS 25-15C-300 säädin asetyleeni | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiAsetyleeni30CGA-300400 psi€306.01
HARRIS 25-15C-510 Säädin asetyleeni | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiAsetyleeni30CGA-510400 psi€308.35
HARRIS 25-50C-510P-säädin propaani | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PpainesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinki-60CGA-510P400 psi€369.93
HARRIS 25GX-145 säätimen happi | AE4JGG 5KZ41 25GX-145painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiHappi150CGA-5404000 psi€326.39
HARRIS 25GX-500-580 säädin typen kanssa AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiArgoni, helium, typpi1000CGA-5804000 psi€431.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 301-AR60-580 säätimen virtausmittari
€298.94 / yksikkö