Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium | AE4JGY 5KZ68

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium

Varastossa
Tuote: AE4JGY Malli: 356-Ar/He-580Ristiviite: 5KZ68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€835.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin säädin
Rungon materiaaliTeräs
CGA-liitäntä580
CGA-liitäntä5/8 "-18 (F) RH
SylinterikaasuArgoni / helium
Toimitus0-45 Ar / 0-140 He cfh
Toimituspaineen alue0 - 4000 psi
KaasupalveluArgoni, helium
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineen0-100 scfh He ja 0-40 scfh Ar
TuloliitäntäCGA-580
Tulomittari0 - 4000 psi
Liitäntä5/8 "-18 F suhteellinen kosteus
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaKaksi
Syöttöpainemittari0 - 4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCGA-liitäntäSylinterikaasuKaasupalveluTuloliitäntäharjoittelupaikkojaHinta
HARRIS 355-AR-580 Virtausmittari / säädin | AE4JGZ 5KZ69 355-AR-580580Argoni / CO2Argoni, hiilidioksidiCGA-580Yksi€453.72
HARRIS 355-CD-320 Virtausmittari / säädin | AE4JHA 5KZ70 355-CD-320320CO2HiilidioksidiCGA-320Yksi€425.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium
€835.79 / yksikkö