Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 355-CD-320 Virtausmittari / säädin | AE4JHA 5KZ70

HARRIS 355-CD-320 Virtausmittari/säädin

Varastossa
Tuote: AE4JHA Malli: 355-CD-320Ristiviite: 5KZ70

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin säädin
CGA-liitäntä320
CGA-liitäntä5/8 "-18 (F) RH
SylinterikaasuCO2
Toimitus0-70 cfh
Toimituspaineen alue0 - 4000 psi
KaasupalveluHiilidioksidi
TuloliitäntäCGA-320
Tulomittari0 - 4000 psi
Liitäntä5/8 "-18 F suhteellinen kosteus
Säätimen kapasiteettiKeskitasosta raskaaseen käyttöön
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari0 - 4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCGA-liitäntäSylinterikaasuKaasupalveluTuloliitäntäharjoittelupaikkojaHinta
HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium | AE4JGY 5KZ68 356-Ar / He-580580Argoni / heliumArgoni, heliumCGA-580Kaksi€814.03
HARRIS 355-AR-580 Virtausmittari / säädin | AE4JGZ 5KZ69 355-AR-580580Argoni / CO2Argoni, hiilidioksidiCGA-580Yksi€410.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 355-CD-320 Virtausmittari/säädin
€399.91 / yksikkö