PASS AND SEYMOUR Radiant-sarjan peukaloinnin ja säänkestävät GFCI-vastakkeet


Suodattaa
Keskeytä luokitus: 4A , Napojen lukumäärä: 2 , Jännite: 125V
TyyliMalliVäri
A
1597-TRWRNA
Ruskea
Tarjouspyyntö
B
1597-TRWRNAI
Norsunluu
Tarjouspyyntö
C
1597-TRWRNALA
Kevyt manteli
Tarjouspyyntö
D
1597-TRWRNAW
Valkoinen
Tarjouspyyntö

Radiant-sarjan peukaloinnin ja säänkestävät GFCI-vastakkeet

Pass- ja Seymour radiant -sarjan GFCI-vastaanottimet on suunniteltu varmistamaan sähköturvallisuus sekä sisä- että ulkotiloissa. Nämä liittimet suojaavat maasulkutapahtumien aiheuttamilta iskuilta. Toisin kuin katkaisijavaihtoehdot, nämä GFCI-liittimet helpottavat laukaisujen korjaamista suoraan laitteessa olevalla nollauspainikkeella. Ne suojaavat sähköiskuilta ja maasulkuilta, mikä tekee niistä olennaisen osan kaupallisissa ympäristöissä. Niissä on 2-napainen kokoonpano useiden laitteiden yhdistämiseksi kerralla. Näissä astioissa on kestomuovirakenne, joka kestää ympäristöä. Niiden jänniteluokitus on 125 V, ja niitä on saatavana ruskeana, norsunluun, vaalean mantelin ja valkoisena värinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?