Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 1600220 juottokärki Käytä D-50-cl kärjen kanssa AC7LGX 38K963

HARRIS 1600220 Juotoskärki Käytä D-50-cl kärkiputken kanssa

Varastossa
Tuote: AC7LGX Malli: 1600220Ristiviite: 38K963

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Polttoainepaine4 unssia. - 2 psig
KaasupalveluMaakaasu, propaani, MAPP
MAPP kaasu hopeajuovaKyllä
MAPP-kaasuhopea juoteKyllä
MAPP-kaasupehmeä juoteKyllä
Happivirta2 cfh
Happipaine25 psig
Propaanikaasuhopea BrazeKyllä
Propaanikaasuhopea juoteKyllä
Propaanikaasun pehmeä juoteKyllä
Hopea juotosputkiKyllä
Koko3/8 "- 24 (M)
Pehmeä juotosputken korkki.Kyllä
Vihjeiden koko6N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
HARRIS 1600180 Juotoskärjen käyttö D-50-cl kärjen kanssa AC7LGV 38K961 16001803N€53.64
HARRIS 1600240 juottokärki Käytä D-50-cl kärjen kanssa AC7LGY 38K964 16002408N€56.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 1600220 Juotoskärki Käytä D-50-cl kärkiputken kanssa
€55.31 / yksikkö