Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 1600240 juottokärki Käytä D-50-cl kärjen kanssa AC7LGY 38K964

HARRIS 1600240 Juotoskärki Käytä D-50-cl kärkiputken kanssa

Varastossa
Tuote: AC7LGY Malli: 1600240Ristiviite: 38K964

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Polttoainepaine4 unssia. - 2 psig
KaasupalveluMaakaasu, propaani, MAPP
MAPP kaasu hopeajuovaKyllä
MAPP-kaasuhopea juoteKyllä
MAPP-kaasupehmeä juoteKyllä
Happivirta3 cfh
Happipaine30 psig
Propaanikaasuhopea BrazeKyllä
Propaanikaasuhopea juoteKyllä
Propaanikaasun pehmeä juoteKyllä
Hopea juotosputkiKyllä
Koko3/8 "- 24 (M)
Pehmeä juotosputken korkki.Kyllä
Vihjeiden koko8N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
HARRIS 1600180 Juotoskärjen käyttö D-50-cl kärjen kanssa AC7LGV 38K961 16001803N€53.64
HARRIS 1600220 juottokärki Käytä D-50-cl kärjen kanssa AC7LGX 38K963 16002206N€55.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 1600240 Juotoskärki Käytä D-50-cl kärkiputken kanssa
€56.96 / yksikkö