HARRINGTON TNER020L-10 Sähköteatteriketjunostin 4000lb 10ft | AG3PVA 33RW53

HARRINGTON TNER020L-10 sähköinen teatterin ketjunostin 4000lb 10ft

Varastossa
Tuote: AG3PVA Malli: TNER020L-10Ristiviite: 33RW53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,706.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteatteriketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla5.6
JarruVedä roottorin moottoria
Koko4000 lb
LuokitteluH3
kytkinKitka
VäriMusta
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Suorittaa loppuunEmali
sisäkorkeus22-13 / 16 "
Asunnon syvyys22-13 / 16 "
Asunnon pituus20 "
Kotelon leveys8 13 / 16 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus8 FPM
Kantavuus4000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä22-13 / 16 "
Moottori HP1.3
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläsisäkorkeusAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysHinta
HARRINGTON TNER005L-10 Sähköteatteriketjunostin 1000lb 10ft | AG3PUW 33RW49 TNER005L-101000 lb3.71000 lb13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "€5,655.12
HARRINGTON TNER010L-10 Sähköteatteriketjunostin 2000lb 10ft | AG3PUY 33RW51 TNER010L-102000 lb5.62000 lb13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€6,180.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON TNER020L-10 sähköinen teatterin ketjunostin 4000lb 10ft
€7,706.87 / yksikkö