MAG-MATE MCL2000W06 Kaivonkannen nostin Dolly Steel | AC3PFJ 2VCD9

MAG-MATE MCL2000W06 Kaivon kannen hissi Dolly Steel

Varastossa
Tuote: AC3PFJ Malli: MCL2000W06Ristiviite: 2VCD9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kannen nostin Dolly
Kokonaispituus78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAG-MATE MCL3000W06 Kaivonkannen nostin Dolly Aluminium | AC3PFK 2VCE1 MCL3000W06€990.22
MAG-MATE MCL2000W10 Manhole Dolly, 10 tuuman pyörät, teräs | CD8XRF MCL2000W10€1,242.82
Tarjouspyyntö
MAG-MATE MCL2000W12 Manhole Dolly, 12 tuuman pyörät, teräs | CD8XRG MCL2000W12€1,522.02
Tarjouspyyntö
MAG-MATE MCL3000W10 Manhole Dolly, 10 tuuman pyörät, alumiini | CD8XRK MCL3000W10€1,620.82
Tarjouspyyntö
MAG-MATE MCL3000W12 Manhole Dolly, 12 tuuman renkaat, alumiinia | CD8XRL MCL3000W12€1,902.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE MCL2000W06 Kaivon kannen hissi Dolly Steel
€790.82 / yksikkö