HARRINGTON TNER010L-10 Sähköteatteriketjunostin 2000lb 10ft | AG3PUY 33RW51

HARRINGTON TNER010L-10 sähköinen teatterin ketjunostin 2000lb 10ft

Varastossa
Tuote: AG3PUY Malli: TNER010L-10Ristiviite: 33RW51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,180.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteatteriketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla5.6
JarruVedä roottorin moottoria
Koko2000 lb
LuokitteluH3
kytkinKitka
VäriMusta
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Suorittaa loppuunEmali
sisäkorkeus13-13 / 16 "
Asunnon syvyys13-13 / 16 "
Asunnon pituus20 "
Kotelon leveys8 13 / 16 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus16 FPM
Kantavuus2000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä13-13 / 16 "
Moottori HP1.3
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläsisäkorkeusAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysHinta
HARRINGTON TNER005L-10 Sähköteatteriketjunostin 1000lb 10ft | AG3PUW 33RW49 TNER005L-101000 lb3.71000 lb13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "€5,655.12
HARRINGTON TNER020L-10 Sähköteatteriketjunostin 4000lb 10ft | AG3PVA 33RW53 TNER020L-104000 lb5.64000 lb22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€7,706.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON TNER010L-10 sähköinen teatterin ketjunostin 2000lb 10ft
€6,180.76 / yksikkö