HARRINGTON TCR250P-10 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE3LXA 5DZK0

HARRINGTON TCR250P-10 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AE3LXA Malli: TCR250P-10Ristiviite: 5DZK0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,076.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus48 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruItsesäätyvä
VäriKeltainen
OhjausRiipus
Suorittaa loppuunAkryylihartsimaali
Asunnon pituus13.5 "
Kotelon leveys6 29 / 32 "
Sisääntulon koko1 / 2 "NPT
Nostaa10 ft.
Nostonopeus52 fpm
Kantavuus500 lb
Min. Koukkujen välillä18.187 "
Melutaso92 dBA
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys6 29 / 32 "
Kunnioittava1
jousitusKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysIlmankulutusOhjausKunnioittavaKotelon leveysNostaaNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON TCR250C-10 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE3LWX 5DZJ7 TCR250C-108 5 / 16 "48 scfmVedä johtoa16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 lb€5,411.65
HARRINGTON TCR250C-15 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa | AE3LWY 5DZJ8 TCR250C-158 5 / 16 "48 scfmVedä johtoa16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 lb€5,411.65
HARRINGTON TCR250C-20 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 20 jalan nosto | AE3LWZ 5DZJ9 TCR250C-208 5 / 16 "48 scfmVedä johtoa16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 lb€5,411.65
HARRINGTON TCR250P-15 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa | AE3LXB 5DZK1 TCR250P-156 29 / 32 "48 scfmRiipus16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 lb€6,620.83
HARRINGTON TCR250P-20 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 20 jalan nosto | AE3LXC 5DZK2 TCR250P-206 29 / 32 "48 scfmRiipus16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 lb€6,800.80
HARRINGTON TCR500C-10 ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE3LXD 5DZK3 TCR500C-108 5 / 16 "48 scfmVedä johtoa16 29 / 32 "10 ft.37 fpm1000 lb€5,584.73
HARRINGTON TCR500C-15 ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa | AE3LXE 5DZK4 TCR500C-158 5 / 16 "48 scfmVedä johtoa16 29 / 32 "15 ft.37 fpm1000 lb€5,568.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON TCR250P-10 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto
€6,076.57 / yksikkö