HARRINGTON SNERP010S-20 -ketjunostin 2000 lb. 20 jalkaa AB8HTG 25K778

HARRINGTON SNERP010S-20 Sähköketjunostin 2000 lb. 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HTG Malli: SNERP010S-20Ristiviite: 25K778

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,645.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla23.9
Palkin korkeus4-5 / 8 "
JarruVedä roottoria
Koko2000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiTyönnä vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys2 1/4 - 5 "
sisäkorkeus17-11 / 16 "
Asunnon syvyys8-5 / 16 "
Asunnon pituus26.875 "
Kotelon leveys16.5 "
Nostaa20 ft.
Nostonopeus14 FPM
Kantavuus2000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä17-11 / 16 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausVaihtoehto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaLaipan leveysHinta
HARRINGTON SNERP003S-20 -ketjunostin 500 lb. 20 jalkaa AB8HRU 25K766 SNERP003S-2014 FPM7.7500 lb500 lb14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€4,540.83
HARRINGTON SNERP005L-20 -ketjunostin 1000 lb. 20 jalkaa AB8HRX 25K769 SNERP005L-207 FPM7.71000 lb1000 lb14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€4,735.49
HARRINGTON SNERP005S-20 -ketjunostin 1000 lb. 20 jalkaa AB8HTA 25K772 SNERP005S-2015 FPM16.91000 lb1000 lb15.375 "0.612 1/4 - 5 "€5,591.47
HARRINGTON SNERP010L-20 Sähköketjunostin 2000 lb. 20 jalkaa AB8HTD 25K775 SNERP010L-207 FPM16.92000 lb2000 lb16.5 "0.612 1/4 - 5 "€5,438.62
HARRINGTON SNERP020L-20 -ketjunostin 4000 lb. 20 jalkaa | AB8HTK 25K781 SNERP020L-207 FPM23.94000 lb4000 lb22.25 "1.213 1/4 - 6 "€7,031.89
HARRINGTON SNERP030C-20 -ketjunostin 6000 lb. 20 jalkaa | AB8HTN 25K784 SNERP030C-203.5 fpm23.96000 lb6000 lb28.875 "1.223 1/4 - 6 "€8,386.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON SNERP010S-20 Sähköketjunostin 2000 lb. 20 jalkaa
€6,645.31 / yksikkö