Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S1034BL010N Sokkolaippa taottu 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä | AD8CFA 4HWC6

SMITH-COOPER S1034BL010N sokea laippa taottu 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8CFA Malli: S1034BL010NRistiviite: 4HWC6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaaliTaottu 304 ruostumaton teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine300 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4.875 "
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S1034BL004N Sokelaippa taottu 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CEY 4HWC4 S1034BL004NTaottu 304 ruostumaton teräs43.75 "1 / 2 "€79.30
SMITH-COOPER S1034BL006N sokkolaippa taottu 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CEZ 4HWC5 S1034BL006NTaottu 304 ruostumaton teräs84.625 "3 / 4 "€82.77
SMITH-COOPER S1034BL014N sokkolaippa taottu 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CFC 4HWC8 S1034BL014NTaottu 304 ruostumaton teräs46.125 "1.5 "€122.77
SMITH-COOPER S1034BL020N Sokelaippa taottu 2 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CFD 4HWC9 S1034BL020NTaottu 304 ruostumaton teräs86.5 "2"€138.68
SMITH-COOPER S1034BL024N sokkolaippa taottu 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CFE 4HWD1 S1034BL024NTaottu 304 ruostumaton teräs87.5 "2.5 "€250.61
SMITH-COOPER S1034BL030N Sokelaippa taottu 3 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CFF 4HWD2 S1034BL030NTaottu 304 ruostumaton teräs88.25 "3"€248.14
SMITH-COOPER S1034BL040N Sokea laippa taottu 4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CFG 4HWD3 S1034BL040NTaottu 304 ruostumaton teräs89"4"€346.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S1034BL010N sokea laippa taottu 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€84.92 / yksikkö