HARRINGTON SNERP010L-15 -ketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AB8HTC 25K774

HARRINGTON SNERP010L-15 Sähköinen ketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HTC Malli: SNERP010L-15Ristiviite: 25K774

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,205.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla16.9
Palkin korkeus4-5 / 8 "
JarruVedä roottoria
Koko2000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiTyönnä vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys2 1/4 - 5 "
sisäkorkeus16.5 "
Asunnon syvyys7.5 "
Asunnon pituus23.25 "
Kotelon leveys13 13 / 16 "
Nostaa15 ft.
Nostonopeus7 FPM
Kantavuus2000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä16.5 "
Moottori HP0.6
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausVaihtoehto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaLaipan leveysHinta
HARRINGTON SNERP003S-15 -ketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HRT 25K765 SNERP003S-1514 FPM7.7500 lb500 lb14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€4,482.88
HARRINGTON SNERP005L-15 sähköketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRW 25K768 SNERP005L-157 FPM7.71000 lb1000 lb14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€4,893.21
HARRINGTON SNERP005S-15 -ketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRZ 25K771 SNERP005S-1515 FPM16.91000 lb1000 lb15.375 "0.612 1/4 - 5 "€5,404.93
HARRINGTON SNERP010S-15 Sähköketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AB8HTF 25K777 SNERP010S-1514 FPM23.92000 lb2000 lb17-11 / 16 "1.212 1/4 - 5 "€7,319.00
HARRINGTON SNERP020L-15 sähköketjunostin 4000 Lb. 15 jalkaa | AB8HTJ 25K780 SNERP020L-157 FPM23.94000 lb4000 lb22.25 "1.213 1/4 - 6 "€7,666.60
HARRINGTON SNERP030C-15 sähköketjunostin 6000 Lb. 15 jalkaa | AB8HTM 25K783 SNERP030C-153.5 fpm23.96000 lb6000 lb28.875 "1.223 1/4 - 6 "€8,567.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON SNERP010L-15 Sähköinen ketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa
€5,205.51 / yksikkö