HARRINGTON SNERM005L-L-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9FMB 6JFZ7

HARRINGTON SNERM005L-L-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AE9FMB Malli: SNERM005L-L-15Ristiviite: 6JFZ7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,440.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla7.7
JarruVedä roottorin moottoria
Koko1000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys2 9/32 - 5 "
sisäkorkeus14.625 "
Asunnon syvyys11.625 "
Asunnon pituus22.187 "
Kotelon leveys15.593
Nostaa15 ft.
Nostonopeus7 FPM
Kantavuus1000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä14.625 "
Pienin sädekäyrä31.5 "
Moottori HP0.34
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Vaunun nopeus40 fpm
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPHinta
HARRINGTON NERM005L-L-15 sähköketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9BZL 6HJL4 NERM005L-L-1515.5936.65DC-virta15 FPM1000 lb15.625 "31.5 "0.75€9,422.57
HARRINGTON NERM005S-L-15 sähköketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9BZP 6HJL7 NERM005S-L-1515.5938.0DC-virta29 fpm1000 lb15.625 "31.5 "1.2€9,932.66
HARRINGTON NERM010L-L-15 sähköketjunostin vaunulla 2000 Lb. | AE9BZT 6HJN0 NERM010L-L-1515.5938.0DC-virta14 FPM2000 lb17 "31.5 "1.2€9,822.07
HARRINGTON NERM010S-L-15 sähköketjunostin vaunulla 2000 Lb. | AE9BZW 6HJN3 NERM010S-L-1515.59311.8DC-virta28 fpm2000 lb17 "31.5 "2.4€11,233.23
HARRINGTON NERM020L-L-15 sähköketjunostin vaunulla 4000 Lb. | AE9BZZ 6HJN6 NERM020L-L-1516.437 "11.8DC-virta14 FPM4000 lb22.437 "31.5 "2.4€12,626.68
HARRINGTON NERM020S-L-15 sähköketjunostin vaunulla 4000 Lb. | AE9CAC 6HJN9 NERM020S-L-1516.437 "19.6DC-virta28 fpm4000 lb23 "31.5 "4.7€14,747.92
HARRINGTON NERM030C-L-15 sähköketjunostin vaunulla 6000 Lb. | AE9CAF 6HJP2 NERM030C-L-1517.437 "19.6DC-virta17 FPM6000 lb32-15 / 16 "39.437 "4.7€15,455.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON SNERM005L-L-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 1000 Lb.
€8,440.03 / yksikkö