HARRINGTON NERM005S-L-15 sähköketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9BZP 6HJL7

HARRINGTON NERM005S-L-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AE9BZP Malli: NERM005S-L-15Ristiviite: 6HJL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,272.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla8.0
JarruDC-virta
Koko1000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys2 9/32 - 5 "
sisäkorkeus15.625 "
Asunnon syvyys12.625 "
Asunnon pituus20.187 "
Kotelon leveys15.593
Nostaa15 ft.
Nostonopeus29 fpm
Kantavuus1000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä15.625 "
Pienin sädekäyrä31.5 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Vaunun nopeus29 fpm
Jännite230/460
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPHinta
HARRINGTON NERM005L-L-15 sähköketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9BZL 6HJL4 NERM005L-L-1515.5936.65DC-virta15 FPM1000 lb15.625 "31.5 "0.75€8,989.42
HARRINGTON NERM010L-L-15 sähköketjunostin vaunulla 2000 Lb. | AE9BZT 6HJN0 NERM010L-L-1515.5938.0DC-virta14 FPM2000 lb17 "31.5 "1.2€9,679.32
HARRINGTON NERM010S-L-15 sähköketjunostin vaunulla 2000 Lb. | AE9BZW 6HJN3 NERM010S-L-1515.59311.8DC-virta28 fpm2000 lb17 "31.5 "2.4€11,086.03
HARRINGTON NERM020L-L-15 sähköketjunostin vaunulla 4000 Lb. | AE9BZZ 6HJN6 NERM020L-L-1516.437 "11.8DC-virta14 FPM4000 lb22.437 "31.5 "2.4€12,192.43
HARRINGTON NERM020S-L-15 sähköketjunostin vaunulla 4000 Lb. | AE9CAC 6HJN9 NERM020S-L-1516.437 "19.6DC-virta28 fpm4000 lb23 "31.5 "4.7€14,223.08
HARRINGTON NERM030C-L-15 sähköketjunostin vaunulla 6000 Lb. | AE9CAF 6HJP2 NERM030C-L-1517.437 "19.6DC-virta17 FPM6000 lb32-15 / 16 "39.437 "4.7€14,714.73
HARRINGTON NERM050L-L-15 sähköketjunostin vaunulla 10000 Lb | AE9CAJ 6HJP5 NERM050L-L-1519 13 / 16 "21.5DC-virta11 FPM10,000 lb33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7€20,143.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERM005S-L-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 1000 Lb.
€9,272.96 / yksikkö