HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v -ketjunostin 250 lb. 20 jalkaa AB8HJP 25K599

HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v sähköinen ketjunostin 250 lb. 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HJP Malli: NERP001HD-20 / 230vRistiviite: 25K599

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,770.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.6
Palkin korkeus3-1 / 4 "
JarruSähkömagneettinen
Koko250 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiTyönnä vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys2 1/4 - 4 "
sisäkorkeus15.625 "
Asunnon syvyys6.625 "
Asunnon pituus21 "
Kotelon leveys12.625 "
Nostaa20 ft.
Nostonopeus55/9 kuvaa minuutissa
Kantavuus250 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä15.625 "
Pienin sädekäyrä43-5 / 16 "
Moottori HP0.75
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON NERP001H-20 -ketjunostin 250 lb. 20 jalkaa AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Sähkömagneettinen6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 lb€5,275.48
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v -ketjunostin 250 lb. 20 jalkaa AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460V15.625 "1.8Sähkömagneettinen6.625 "21 "12.625 "55/9 kuvaa minuutissa250 lb€6,932.98
HARRINGTON NERP003H-20 -ketjunostin 500 lb. 20 jalkaa AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Sähkömagneettinen7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb€6,087.53
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v -ketjunostin 500 lb. 20 jalkaa | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460V16-5 / 16 "2.7Sähkömagneettinen7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53/9 kuvaa minuutissa500 lb€7,859.25
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230v sähköketjunostin 500 lb. 20 jalkaa AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230V16-5 / 16 "5.1Sähkömagneettinen7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53/9 kuvaa minuutissa500 lb€7,679.70
HARRINGTON NERP003S-20 -ketjunostin 500 lb. 20 jalkaa AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Sähkömagneettinen6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb€4,694.39
HARRINGTON NERP003SD-20 / 460v -ketjunostin 500 lb. 20 jalkaa | AB8HKF 25K615 NERP003SD-20 / 460v15.625 "1.8Sähkömagneettinen6.625 "21 "13.625 "36/6 kuvaa minuutissa500 lb€6,370.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v sähköinen ketjunostin 250 lb. 20 jalkaa
€6,770.40 / yksikkö