HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa | AB8HRQ 25K763

HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v sähköinen ketjunostin 20000 20 lb. XNUMX jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HRQ Malli: NERM100SD-L-20 / 230vRistiviite: 25K763

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43,141.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla17.3x2
Palkin korkeus6-7 / 8 "
JarruSähkömagneettinen
Koko20,000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys5 1/2 - 8 11/16 "
sisäkorkeus46.5 "
Asunnon syvyys10.5 "
Asunnon pituus28.875 "
Kotelon leveys13.25 "
Nostaa20 ft.
Nostonopeus11/3.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus20,000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä46.5 "
Pienin sädekäyrä98.375 "
Moottori HP4.7x2
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava4
LämpösuojausKyllä
Vaunun nopeus40 fpm
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 443.7
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarrusisäkorkeusAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusHinta
HARRINGTON NERM100L-L20 -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 - 8 11/16 "21.5Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€35,701.16
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460V5 1/2 - 8 11/16 "10.8Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa€35,346.99
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230V5 1/2 - 8 11/16 "22.4Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa€37,753.22
HARRINGTON NERM100S-L-20 -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa AB8HRJ 25K757 NERM100S-L-205 1/2 - 8 11/16 "16.4x2Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM€39,298.70
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460V5 1/2 - 8 11/16 "8.3x2Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11/3.5 kuvaa minuutissa€43,141.36
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V sähköketjunostin vaunulla 4000 lb | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 - 7 1/50 "5.1DC-virta27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kuvaa minuutissa€13,182.28
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 460V sähköketjunostin vaunulla 4000 lb | AF7ZMD 23XR90 NERM020CD-L-20 / 460V6 1/33 - 7 1/50 "5.1DC-virta27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kuvaa minuutissa€13,138.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v sähköinen ketjunostin 20000 20 lb. XNUMX jalkaa
€43,141.36 / yksikkö