HARRINGTON NERM020LD-L-FG-20 Sähköketjunostin vaunulla 20 jalkaa 2.4 hv | AG3PTU 33RW24

HARRINGTON NERM020LD-L-FG-20 sähköinen ketjunostin vaunulla 20 jalkaa 2.4 hv

Varastossa
Tuote: AG3PTU Malli: NERM020LD-L-FG-20Ristiviite: 33RW24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,883.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla2.4
Palkin korkeus4-11 / 16 "
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
Laipan leveys3 15/64 - 6 1/64 "
sisäkorkeus22.437 "
Asunnon syvyys22.437 "
Asunnon pituus27.875 "
Kotelon leveys11 11 / 16 "
Hz60
Nostaa20 ft.
Nostonopeus14/2.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus4000 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä22.437 "
Pienin sädekäyrä31.5 "
Moottori HP2.4
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Vaunun nopeus40 fpm
Jännite460
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.4-21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.9
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarrusisäkorkeusAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusHinta
HARRINGTON NERM100L-L20 -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 - 8 11/16 "21.5Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€35,701.16
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460V5 1/2 - 8 11/16 "10.8Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa€35,346.99
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230V5 1/2 - 8 11/16 "22.4Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa€37,753.22
HARRINGTON NERM100S-L-20 -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa AB8HRJ 25K757 NERM100S-L-205 1/2 - 8 11/16 "16.4x2Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM€39,298.70
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460V5 1/2 - 8 11/16 "8.3x2Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11/3.5 kuvaa minuutissa€43,141.36
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v -ketjunostin 20000 lb. 20 jalkaa | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230V5 1/2 - 8 11/16 "17.3x2Sähkömagneettinen46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11/3.5 kuvaa minuutissa€43,141.36
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V sähköketjunostin vaunulla 4000 lb | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 - 7 1/50 "5.1DC-virta27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kuvaa minuutissa€13,182.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERM020LD-L-FG-20 sähköinen ketjunostin vaunulla 20 jalkaa 2.4 hv
€22,883.82 / yksikkö