HARRINGTON NERM020CD - L-10 / 460V sähköketjunostin Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLZ 23XR86

HARRINGTON NERM020CD--L-10 / 460V Sähköinen ketjunostin vaunun kanssa 4000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF7ZLZ Malli: NERM020CD-L-10 / 460VRistiviite: 23XR86

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,345.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla5.1
Palkin korkeus4-29 / 32 "
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys6 1/33 - 7 1/50 "
sisäkorkeus27-13 / 64 "
Asunnon syvyys8-5 / 16 "
Asunnon pituus16 29 / 32 "
Kotelon leveys5 13 / 32 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus7/1 kuvaa minuutissa
Kantavuus4000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä27-13 / 64 "
Pienin sädekäyrä31.5 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava2
LämpösuojausKyllä
Vaunun nopeus40 fpm
Jännite460
Pyörän materiaaliLeimattu teräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.4-11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.6
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon syvyysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON NERM100L-L-10 -ketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa | AB8HQX 25K746 NERM100L-L-1010.5 "21.5Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb46.5 "€31,243.91
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 460v -ketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa | AB8HRA 25K749 NERM100LD-L-10 / 460V10.5 "10.8Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€32,878.65
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 230v sähköketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa | AB8HRD 25K752 NERM100LD-L-10 / 230V10.5 "22.4Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€35,116.83
HARRINGTON NERM100S-L-10 -ketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa | AB8HRG 25K755 NERM100S-L-1010.5 "16.4x2Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb46.5 "€36,830.35
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460v -ketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa | AB8HRK 25K758 NERM100SD-L-10 / 460V10.5 "8.3x2Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "11/3.5 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€40,673.31
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v sähköketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa | AB8HRN 25K761 NERM100SD-L-10 / 230V10.5 "17.3x2Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "11/3.5 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€40,673.00
HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V sähköketjunostin Wiith-vaunu 4000 lb | AF7ZLY 23XR85 NERM020CD-L-10 / 230V8-5 / 16 "5.1DC-virta16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kuvaa minuutissa4000 lb27-13 / 64 "€12,345.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERM020CD--L-10 / 460V Sähköinen ketjunostin vaunun kanssa 4000 Lb.
€12,345.73 / yksikkö