HARRINGTON NERM020C-L-15 Sähköketjunostin vaunulla 4000lb 15ft | AF7ZMF 23XR92

HARRINGTON NERM020C-L-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 4000lb 15ft

Varastossa
Tuote: AF7ZMF Malli: NERM020C-L-15Ristiviite: 23XR92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,495.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla4.8
Palkin korkeus4-29 / 32 "
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys6 1/33 - 7 1/50 "
sisäkorkeus27-13 / 64 "
Asunnon syvyys8-5 / 16 "
Asunnon pituus16 29 / 32 "
Kotelon leveys5 13 / 32 "
Hz60
Nostaa15 ft.
Nostonopeus7 FPM
Kantavuus4000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä27-13 / 64 "
Pienin sädekäyrä31.5 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava2
LämpösuojausKyllä
Vaunun nopeus40 fpm
Jännite230/460
Pyörän materiaaliLeimattu teräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.4-11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon syvyysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON NERM100L-L15 -ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb46.5 "€34,381.96
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v -ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460V10.5 "10.8Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€34,111.91
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v sähköketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230V10.5 "22.4Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€36,434.06
HARRINGTON NERM100S-L-15 -ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb46.5 "€38,063.59
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v -ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460V10.5 "8.3x2Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "11/3.5 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€41,906.25
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v sähköketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRP 25K762 NERM100SD-L-15 / 230V10.5 "17.3x2Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "11/3.5 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€41,906.25
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V sähköketjunostin Wiith-vaunu 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1DC-virta16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kuvaa minuutissa4000 lb27-13 / 64 "€12,763.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERM020C-L-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 4000lb 15ft
€11,495.89 / yksikkö