HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v sähköketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRP 25K762

HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v sähköinen ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HRP Malli: NERM100SD-L-15 / 230vRistiviite: 25K762

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41,906.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla17.3x2
Palkin korkeus6-7 / 8 "
JarruSähkömagneettinen
Koko20,000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys5 1/2 - 8 11/16 "
sisäkorkeus46.5 "
Asunnon syvyys10.5 "
Asunnon pituus28.875 "
Kotelon leveys13.25 "
Nostaa15 ft.
Nostonopeus11/3.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus20,000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä46.5 "
Pienin sädekäyrä98.375 "
Moottori HP4.7x2
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava4
LämpösuojausKyllä
Vaunun nopeus40 fpm
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 427.05
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon syvyysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON NERM100L-L15 -ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb46.5 "€32,190.62
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v -ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460V10.5 "10.8Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€34,111.91
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v sähköketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230V10.5 "22.4Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "5.5/2 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€34,111.91
HARRINGTON NERM100S-L-15 -ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb46.5 "€38,063.59
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v -ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460V10.5 "8.3x2Sähkömagneettinen28.875 "13.25 "11/3.5 kuvaa minuutissa20,000 lb46.5 "€41,906.25
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V sähköketjunostin Wiith-vaunu 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1DC-virta16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kuvaa minuutissa4000 lb27-13 / 64 "€12,763.07
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 460V sähköketjunostin Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZMB 23XR88 NERM020CD-L-15 / 460V8-5 / 16 "5.1DC-virta16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kuvaa minuutissa4000 lb27-13 / 64 "€12,717.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v sähköinen ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa
€41,906.25 / yksikkö