HARRINGTON NERG010LD-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 2000lb 10 jalkaa | AG3PRR 33RV94

HARRINGTON NERG010LD-FG-10 sähköinen ketjunostin vaunulla 2000lb 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG3PRR Malli: NERG010LD-FG-10Ristiviite: 33RV94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,726.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla4.8
Palkin korkeus3-3 / 4 "
JarruDC-virta
Koko2000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiVaihteinen vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
Laipan leveys2 9/32 - 4 "
sisäkorkeus18.5 "
Asunnon syvyys18.5 "
Asunnon pituus24.125 "
Kotelon leveys9 11 / 16 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus14/2.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus2000 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä18.5 "
Pienin sädekäyrä51.187 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite460
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2-13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaKokoNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräHinta
HARRINGTON NERM003L-L-FG-10 -ketjunostin moottoroitu 10 jalkaa 15fpm | AG3PPJ 33RW01 NERM003L-L-FG-10Sähköketjunostin8.5 "3.4500 lb15 FPM500 lb14-13 / 16 "31.5 "€15,608.13
HARRINGTON NERG003L-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 10 jalkaa 15 kuvaa / min | AG3PQY 33RV76 NERG003L-FG-10Sähköketjunostin8.5 "3.4500 lb15 FPM500 lb16-5 / 16 "51.187 "€10,834.04
HARRINGTON NERG010L-FG-10 -ketjunostin vaunulla 10 jalkaa 14 kuvaa / min | AG3PRD 33RV82 NERG010L-FG-10Sähköketjunostin9 11 / 16 "4.82000 lb14 FPM2000 lb18.5 "51.187 "€12,125.91
HARRINGTON NERG020L-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 4000lb 10 jalkaa | AG3PRG 33RV85 NERG020L-FG-10Sähköketjunostin11 11 / 16 "2.44000 lb14 FPM4000 lb25 "59-7 / 64 "€14,941.76
HARRINGTON NERG003LD-FG-10 -ketjunostin vaunulla 500lb. 10 jalkaa | AG3PRK 33RV88 NERG003LD-FG-10Sähköketjunostin8.5 "3.4500 lb15/2.5 kuvaa minuutissa500 lb16-5 / 16 "51.187 "€12,365.26
HARRINGTON NERG005LD-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 10 jalkaa 0.75 hv | AG3PRN 33RV91 NERG005LD-FG-10Sähköketjunostin8.5 "3.41000 lb15/2.5 kuvaa minuutissa1000 lb16-5 / 16 "51.187 "€12,351.36
HARRINGTON NERG020LD-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 10 jalkaa 2.4 hv | AG3PRV 33RV97 NERG020LD-FG-10Sähköketjunostin11 11 / 16 "2.44000 lb14/2.5 kuvaa minuutissa4000 lb25 "59-7 / 64 "€16,828.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERG010LD-FG-10 sähköinen ketjunostin vaunulla 2000lb 10 jalkaa
€13,726.81 / yksikkö