HARRINGTON NERG003LD-FG-10 -ketjunostin vaunulla 500lb. 10 jalkaa | AG3PRK 33RV88

HARRINGTON NERG003LD-FG-10 Sähköinen ketjunostin vaunulla 500lb. 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG3PRK Malli: NERG003LD-FG-10Ristiviite: 33RV88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,365.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.4
Palkin korkeus3-3 / 4 "
JarruDC-virta
Koko500 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiVaihteinen vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
Laipan leveys2 9/32 - 4 "
sisäkorkeus16-5 / 16 "
Asunnon syvyys16-5 / 16 "
Asunnon pituus13 13 / 16 "
Kotelon leveys8.5 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus15/2.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus500 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä16-5 / 16 "
Pienin sädekäyrä51.187 "
Moottori HP0.75
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite460
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2-13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaKokoNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräHinta
HARRINGTON NERM003L-L-FG-10 -ketjunostin moottoroitu 10 jalkaa 15fpm | AG3PPJ 33RW01 NERM003L-L-FG-10Sähköketjunostin8.5 "3.4500 lb15 FPM500 lb14-13 / 16 "31.5 "€15,608.13
HARRINGTON NERG003L-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 10 jalkaa 15 kuvaa / min | AG3PQY 33RV76 NERG003L-FG-10Sähköketjunostin8.5 "3.4500 lb15 FPM500 lb16-5 / 16 "51.187 "€10,834.04
HARRINGTON NERG010L-FG-10 -ketjunostin vaunulla 10 jalkaa 14 kuvaa / min | AG3PRD 33RV82 NERG010L-FG-10Sähköketjunostin9 11 / 16 "4.82000 lb14 FPM2000 lb18.5 "51.187 "€12,125.91
HARRINGTON NERG020L-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 4000lb 10 jalkaa | AG3PRG 33RV85 NERG020L-FG-10Sähköketjunostin11 11 / 16 "2.44000 lb14 FPM4000 lb25 "59-7 / 64 "€14,941.76
HARRINGTON NERG005LD-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 10 jalkaa 0.75 hv | AG3PRN 33RV91 NERG005LD-FG-10Sähköketjunostin8.5 "3.41000 lb15/2.5 kuvaa minuutissa1000 lb16-5 / 16 "51.187 "€12,351.36
HARRINGTON NERG010LD-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 2000lb 10 jalkaa | AG3PRR 33RV94 NERG010LD-FG-10Sähköketjunostin9 11 / 16 "4.82000 lb14/2.5 kuvaa minuutissa2000 lb18.5 "51.187 "€13,726.81
HARRINGTON NERG020LD-FG-10 Sähköketjunostin vaunulla 10 jalkaa 2.4 hv | AG3PRV 33RV97 NERG020LD-FG-10Sähköketjunostin11 11 / 16 "2.44000 lb14/2.5 kuvaa minuutissa4000 lb25 "59-7 / 64 "€16,828.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERG003LD-FG-10 Sähköinen ketjunostin vaunulla 500lb. 10 jalkaa
€12,365.26 / yksikkö