HARRINGTON NER020SD-10 Sähköketjunostin 4000 lb. 10 ft Jännite 230 | AA6MMC 14H728

HARRINGTON NER020SD-10 Sähköketjunostin 4000 lb. 10 jalkaa Jännite 230

Varastossa
Tuote: AA6MMC Malli: NER020SD-10Ristiviite: 14H728

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,881.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla17.3
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus23.187 "
Asunnon syvyys9.5 "
Asunnon pituus30.187 "
Kotelon leveys11 11 / 16 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus28/4.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus4000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä23.187 "
Moottori HP4.7
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.45
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPNopeuksien määräHinta
HARRINGTON NER005LD-10 -ketjunostin 1000 lb. 10 jalkaa Jännite 230 | AA6MLL 14H713 NER005LD-108.5933.6DC-virta15/2.5 kuvaa minuutissa1000 lb14.625 "0.752€5,136.26
HARRINGTON NER005SD-10 Sähköketjunostin 1000 lb. 10 ft Jännite 230 | AA6MLP 14H716 NER005SD-108.5935.1DC-virta29/5 kuvaa minuutissa1000 lb14.625 "1.22€5,877.91
HARRINGTON NER010LD-10 Sähköketjunostin 2000 lb. 10 jalkaa Jännite 230 | AA6MLT 14H719 NER010LD-109 11 / 16 "5.1DC-virta14/2.5 kuvaa minuutissa2000 lb16-15 / 16 "1.22€6,040.86
HARRINGTON NER010SD-10 Sähköketjunostin 2000 lb. 10 jalkaa Jännite 230 | AA6MLW 14H722 NER010SD-109 11 / 16 "9.1DC-virta28/4.5 kuvaa minuutissa2000 lb16-15 / 16 "2.42€8,090.50
HARRINGTON NER020LD-10 -ketjunostin 4000 lb. 10 ft Jännite 230 | AA6MLZ 14H725 NER020LD-1011 11 / 16 "9.1DC-virta14/2.5 kuvaa minuutissa4000 lb22.625 "2.42€8,019.78
HARRINGTON NER030CD-10 -ketjunostin 6000 lb. 10 ft Jännite 230 | AA6MMF 14H731 NER030CD-1011 11 / 16 "17.3DC-virta17/3 kuvaa minuutissa6000 lb32-15 / 16 "4.72€9,408.98
HARRINGTON NER050LD-10 -ketjunostin 10000 lb. 10 ft Volt 230 | AA6MMJ 14H734 NER050LD-1012.5 "17.3DC-virta11/2 kuvaa minuutissa10,000 lb33.5 "4.72€14,056.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NER020SD-10 Sähköketjunostin 4000 lb. 10 jalkaa Jännite 230
€9,881.64 / yksikkö