HARRINGTON NER020CD-20 / 460V Sähköketjunostin 4000 Lb 20 Jalkaa 460 | AF7ZLX 23XR84

HARRINGTON NER020CD-20 / 460 V sähköketjunostin 4000 Lb 20 jalkaa 460

Varastossa
Tuote: AF7ZLX Malli: NER020CD-20 / 460VRistiviite: 23XR84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,969.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla5.1
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus27-13 / 64 "
Asunnon syvyys8-5 / 16 "
Asunnon pituus16 29 / 32 "
Kotelon leveys5 13 / 32 "
Hz60
Nostaa20 ft.
Nostonopeus7/1 kuvaa minuutissa
Kantavuus4000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä27-13 / 16 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava2
LämpösuojausKyllä
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON NER005LD-20 -ketjunostin 1000 lb. 20 ft Jännite 230 | AA6MLN 14H715 NER005LD-2014.625 "3.6DC-virta7.5 "22.437 "8.59315/2.5 kuvaa minuutissa1000 lb€5,787.19
HARRINGTON NER005SD-20 -ketjunostin 1000 lb. 20 ft Jännite 230 | AA6MLR 14H718 NER005SD-2014.625 "5.1DC-virta7.5 "22 5 / 16 "8.59329/5 kuvaa minuutissa1000 lb€6,287.37
HARRINGTON NER010LD-20 -ketjunostin 2000 lb. 20 ft Jännite 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15 / 16 "5.1DC-virta8-5 / 16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14/2.5 kuvaa minuutissa2000 lb€6,331.61
HARRINGTON NER010SD-20 Sähköketjunostin 2000 lb. 20 jalkaa Jännite 230 | AA6MLY 14H724 NER010SD-2016-15 / 16 "9.1DC-virta8-5 / 16 "24.5 "9 11 / 16 "28/4.5 kuvaa minuutissa2000 lb€8,090.50
HARRINGTON NER020LD-20 Sähköketjunostin 4000 lb. 20 jalkaa Jännite 230 | AA6MMB 14H727 NER020LD-2022.625 "9.1DC-virta9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14/2.5 kuvaa minuutissa4000 lb€8,205.16
HARRINGTON NER020SD-20 -ketjunostin 4000 lb. 20 ft Jännite 230 | AA6MME 14H730 NER020SD-2023.187 "17.3DC-virta9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28/4.5 kuvaa minuutissa4000 lb€10,691.63
HARRINGTON NER030CD-20 -ketjunostin 6000 lb. 20 ft Jännite 230 | AA6MMH 14H733 NER030CD-2032-15 / 16 "17.3DC-virta9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17/3 kuvaa minuutissa6000 lb€10,933.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NER020CD-20 / 460 V sähköketjunostin 4000 Lb 20 jalkaa 460
€7,969.92 / yksikkö