HARRINGTON LB015-5-SYH vipuketjunostin 3000 lb 5 jalkaa | AG3PVC 33RW55

HARRINGTON LB015-5-SYH Vipuketjunostin 3000 lb 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG3PVC Malli: LB015-5-SYHRistiviite: 33RW55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruWeston-tyylinen automaattinen jarru
KetjuNikkelipinnoitettu
Ketjun pituus5 ft.
Suorittaa loppuunAkryylikeltainen
Koukun avaaminen1"
Vivun pituus10-13 / 32 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus3000 lb
Min. Koukkujen välillä13.25 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa64 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LB015-5-SC-SYH vipuketjunostin 3000lb 5ft liukukytkin | AG3PVG 33RW59 LB015-5-SC-SYH1"3000 lb13.25 "€1,216.57
HARRINGTON LB030-5-SYH vipuketjunostin 6000 lb 5 jalkaa | AG3PVL 33RW63 LB030-5-SYH1-5 / 16 "6000 lb13-9 / 16 "€1,530.32
HARRINGTON LB030-5-SC-SYH Vipu Ketjunostin 6000lb 5ft Liukukytkin | AG3PVQ 33RW67 LB030-5-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb13-9 / 16 "€1,823.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB015-5-SYH Vipuketjunostin 3000 lb 5 jalkaa
€1,187.64 / yksikkö