HARRINGTON CB025-8 Teräs käsiketjukiinnitin 2500 Lb 8 Jalkaa AG3PVZ 33RW75

HARRINGTON CB025-8 teräskäsiketjunostin 2500 Lb 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG3PVZ Malli: CB025-8Ristiviite: 33RW75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,431.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs käsiketjunostin
JarruWeston-tyylinen jarru
Syvyys7-39 / 64 "
Koukun avaaminen1.625 "
Pituus15.5 "
Nostaa8 ft.
Kantavuus2500 lb
Min. Koukkujen välillä15.5 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa66 lb
Leveys9 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKoukun avaaminenPituusKantavuusMin. Koukkujen välilläLeveysHinta
HARRINGTON CB005-8 Teräksinen ketjuteline 1000 Lb 8 jalkaa AG3PVV 33RW71 CB005-86-13 / 64 "1-7 / 64 "11 1 / 16 "1000 lb11-1 / 16 "6 5 / 16 "€1,066.38
HARRINGTON CB010-8 Teräksinen ketjuteline 2000 Lb 8 jalkaa AG3PVW 33RW72 CB010-86-13 / 32 "1-7 / 64 "11.5 "2000 lb11.5 "6 5 / 16 "€1,094.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON CB025-8 teräskäsiketjunostin 2500 Lb 8 jalkaa
€2,431.59 / yksikkö