Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS LRAD605VSP Varoitustarra 5 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys - 5 kpl pakkaus | AF4CFX 8PL41

ACCUFORM SIGNS LRAD605VSP varoitustarra, 5 tuumaa, korkeus 3-1/2 tuumaa, leveys - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4CFX Malli: LRAD605VSPRistiviite: 8PL41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusetiketti
Korkeus5"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, vaaleanpunainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.13
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LRAD605VSP varoitustarra, 5 tuumaa, korkeus 3-1/2 tuumaa, leveys - 5 kpl pakkaus
€33.08 / yksikkö