Harloff SC80WTDRDP-10 Scope Kaappi, 10 Scope Kapasiteetti, Näppäinlukko, 93.25 x 41 x 28 tuumaa Koko | CJ6CPP

HARLOFF SC80WTDRDP-10 kaappi, kapasiteetti 10, näppäinlukko, koko 93.25 x 41 x 28 tuumaa

Tuote: CJ6CPP Malli: SC80WTDRDP-10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,576.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivauskaappi
Syvyys28 "
Korkeus93.25 "
Leveys41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 268.2
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)127

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff SC8030DRDP 10 Scope kuivauskaappi, 93 x 30 x 24 tuuman koko | CJ6CPD SC8030DRDP24 "93 "30 "€10,256.11
Tarjouspyyntö
Harloff SC8036DRDP-14 16 Scope kuivauskaappi, 93 x 36 x 24 tuumaa koko | CJ6CPE SC8036DRDP-1424 "93 "36 "€10,690.43
Tarjouspyyntö
Harloff SCSS8036DRDP-14 16 Scope kuivauskaappi, 93 x 36 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPF SCSS8036DRDP-1424 "93 "36 "€16,559.93
Tarjouspyyntö
Harloff SCSS8036DRDP-14-DSS3316 15 kaappi, 93 x 36 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPG SCSS8036DRDP-14-DSS331624 "93 "36 "€43,715.99
Tarjouspyyntö
Harloff SC8036DRDP-14-DSS3316 15 kaappi, 93 x 36 x 24 tuumaa koko | CJ6CPH SC8036DRDP-14-DSS331624 "93 "36 "€37,853.93
Tarjouspyyntö
Harloff SCSS8044DRDP-DSS3316 Suuri volyymi 16 kaappi, 93 x 44 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPJ SCSS8044DRDP-DSS331624 "93 "44 "€43,827.67
Tarjouspyyntö
Harloff SCSS8030DRDP 10 Scope kuivauskaappi, 93 x 30 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPK SCSS8030DRDP24 "93 "30 "€15,361.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF SC80WTDRDP-10 kaappi, kapasiteetti 10, näppäinlukko, koko 93.25 x 41 x 28 tuumaa
€12,576.61 / yksikkö