Harloff MS-IOL1260 silmänsisäisen linssin säilytyskärry, kapasiteetti 1260, 55.5 x 42 x 27.8 tuumaa | CJ6CNH

HARLOFF MS-IOL1260 silmänsisäisten linssien säilytyskärry, kapasiteetti 1260, koko 55.5 x 42 x 27.8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CNH Malli: MS-IOL1260

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,034.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys27.8 "
Korkeus55.5 "
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)124.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff MS-IOL1680 suuren volyymin linssikärry, kapasiteetti 1680, 76 x 44 x 27.8 tuuman koko | CJ6CNU MS-IOL168027.8 "76 "44 "€8,940.75
Tarjouspyyntö
Harloff MS-IOL840 keskikokoinen objektiivivaunu, kapasiteetti 840, 40.75 x 40.1 x 29.25 tuumaa | CJ6CNV MS-IOL84029.25 "40.75 "40.1 "€5,992.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MS-IOL1260 silmänsisäisten linssien säilytyskärry, kapasiteetti 1260, koko 55.5 x 42 x 27.8 tuumaa
€7,034.71 / yksikkö