Harloff MS-IOL840 keskikokoinen objektiivivaunu, kapasiteetti 840, 40.75 x 40.1 x 29.25 tuumaa | CJ6CNV

HARLOFF MS-IOL840 keskikokoinen linssikärry, kapasiteetti 840, koko 40.75 x 40.1 x 29.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CNV Malli: MS-IOL840

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,992.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys29.25 "
Korkeus40.75 "
Leveys40.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)124.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff MS-IOL1260 silmänsisäisen linssin säilytyskärry, kapasiteetti 1260, 55.5 x 42 x 27.8 tuumaa | CJ6CNH MS-IOL126027.8 "55.5 "42 "€7,034.71
Harloff MS-IOL1680 suuren volyymin linssikärry, kapasiteetti 1680, 76 x 44 x 27.8 tuuman koko | CJ6CNU MS-IOL168027.8 "76 "44 "€8,940.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MS-IOL840 keskikokoinen linssikärry, kapasiteetti 840, koko 40.75 x 40.1 x 29.25 tuumaa
€5,992.35 / yksikkö