Harloff MS-IOL1680 suuren volyymin linssikärry, kapasiteetti 1680, 76 x 44 x 27.8 tuuman koko | CJ6CNU

HARLOFF MS-IOL1680 suuren volyymin linssikärry, kapasiteetti 1680, koko 76 x 44 x 27.8 tuumaa

Tuote: CJ6CNU Malli: MS-IOL1680
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,940.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys27.8 "
Korkeus76 "
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff MS-IOL1260 silmänsisäisen linssin säilytyskärry, kapasiteetti 1260, 55.5 x 42 x 27.8 tuumaa | CJ6CNH MS-IOL126027.8 "55.5 "42 "€7,034.71
Harloff MS-IOL840 keskikokoinen objektiivivaunu, kapasiteetti 840, 40.75 x 40.1 x 29.25 tuumaa | CJ6CNV MS-IOL84029.25 "40.75 "40.1 "€5,992.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MS-IOL1680 suuren volyymin linssikärry, kapasiteetti 1680, koko 76 x 44 x 27.8 tuumaa
€8,940.75 / yksikkö