Harloff M3DS1830K06 Tall Infection Control, 40.75 x 18 x 18 tuuman koko | CJ6CKZ

HARLOFF M3DS1830K06 Tall Infektion Control, 40.75 x 18 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CKZ Malli: M3DS1830K06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,793.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMenettelykori
Syvyys18 "
Korkeus40.75 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)73.66

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff MDS3030E16 korkea toimenpidekärry, vakioleveys, 42.63 x 37.5 x 22 tuuman koko | CJ6CMM MDS3030E1622 "42.63 "37.5 "€2,649.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF M3DS1830K06 Tall Infektion Control, 40.75 x 18 x 18 tuumaa
€1,793.11 / yksikkö