Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG PS-10-050 Suodattimen äänenvaimennin 1/2 tuuman Mnpt 12 CFM Max AF2MUTTERI 6WTK9

SOLBERG PS-10-050 Suodattimen äänenvaimennin 1/2 tuuman Mnpt 12 Cfm Max

Varastossa
Tuote: AF2NUT Malli: PS-10-050Ristiviite: 6WTK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)1/2
MalliÄänenvaimentimen putki
Halkaisija4 1 / 8 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPaperi
Suodattimen luokitus2 mikronia
Korkeus3.5 "
KoteloLasivahvistettu nailon
Max. Virtaus12 cfm
Nännin pituus (tuumaa)3/4
Melunvaimennusluokka NRR5-15 dB
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausMalliHalkaisijapistorasiaTemp. alueSuodattimen tehokkuusSuodatinmassatSuodattimen luokitusHinta
SOLBERG FS-685P-1200F Äänenvaimennin 12 Laippa Ulos 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200F4700 CFMÄänenvaimentimen putki28 1 / 2 "12 Laippa-15 - 220 FYli 99%Polyesteri5 mikronia€4,303.40
SOLBERG F-275P-500 Tulosuodatin 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500800 cfmHuppu16 "5 (M) NPT15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€524.79
SOLBERG F-275P-600 imusuodatin 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3 F-275P-6001100 cfmHuppu16 "6 (M) NPT15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€536.51
SOLBERG F-275P-400F Tulosuodatin 4 Laippa ulos 520 Max CFM | AD2QPB 3TLC4 F-275P-400F520 cfmHuppu16 "4 Laippa15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€615.83
SOLBERG F-485P-1200F Tulosuodatin 12 Laippa Ulos 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3 F-485P-1200F4700 CFMHuppu28 1 / 2 "12 Laippa15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€2,406.50
SOLBERG F-685P-1200F Tulosuodatin 12 Laippa Ulos 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200F4700 CFMHuppu28 1 / 2 "12 Laippa15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€3,976.06
SOLBERG FS-275P-300 -suodattimen äänenvaimennin 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmÄänenvaimentimen putki16 "3 (M) NPT-15 - 220 FYli 99%Polyesteri5 mikronia€741.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG PS-10-050 Suodattimen äänenvaimennin 1/2 tuuman Mnpt 12 Cfm Max
€26.78 / yksikkö