Harloff MDS3030E16 korkea toimenpidekärry, vakioleveys, 42.63 x 37.5 x 22 tuuman koko | CJ6CMM

HARLOFF MDS3030E16 korkea toimenpidekärry, vakioleveys, koko 42.63 x 37.5 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CMM Malli: MDS3030E16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,649.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMenettelykori
Syvyys22 "
Korkeus42.63 "
Leveys37.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)93.98

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff M3DS1830K06 Tall Infection Control, 40.75 x 18 x 18 tuuman koko | CJ6CKZ M3DS1830K0618 "40.75 "18 "€1,793.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MDS3030E16 korkea toimenpidekärry, vakioleveys, koko 42.63 x 37.5 x 22 tuumaa
€2,649.34 / yksikkö