Harloff 6025-TC Cast Cart ylähyllyllä, 43 x 38 x 21 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CMZ

HARLOFF 6025-TC valukärry ylähyllyllä, koko 43 x 38 x 21 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CJ6CMZ Malli: 6025-TC

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,144.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys21 "
Korkeus43 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.95
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)119.38

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Harloff 6025 Cast Cart, 43 x 38 x 21 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CMP 6025€8,345.11
Harloff 6035-TC kuumasaumattu jauhemaalivalettu kärry ylähyllyllä, 43 x 38 x 21 tuuman koko | CJ6CNA 6035-TC€5,905.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF 6025-TC valukärry ylähyllyllä, koko 43 x 38 x 21 tuumaa, ruostumaton teräs
€9,144.26 / yksikkö