Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON SQ-2-42 puristussuulake, 5/16 halkaisija, 1 tuuman koko, yleispää | AF2JAH 6UEY3

HANSON SQ-2-42 puristin, halkaisija 5/16, koko 1 tuuma, yleispää

Varastossa
Tuote: AF2JAH Malli: SQ-2-42Ristiviite: 6UEY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin kuolee
Tyyppi1 "yleispää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON SQ-2-42 puristin, halkaisija 5/16, koko 1 tuuma, yleispää
€56.79 / yksikkö