Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 27B0406-EA-100 niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 3/8 tuumaa, 100 pk | AE9PGT 6LA72

HANSON 27B0406-EA-100 niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 3/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE9PGT Malli: 27B0406-EA-100Ristiviite: 6LA72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.0.226 "
Pään korkeus0.053 "
Head Typekartioupotetut
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 27B0406-EA-100 niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 3/8 tuumaa, 100 pk
€18.94 /pakkaus